※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

620000-WH-20-19X50 ポリエステル粘着テープ 白 マクセル 60862768 620000-WH-20-19X50 ポリエステル粘着テープ 白 マクセル 60862768

ポリエステル粘着テープ 白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60862768 品番 620000-WH-20-19X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.07 ホワイト 基材ポリエステル 粘着剤ゴム系 トラスコ品番497-4816 質量(g)99 引張強度54.2N/10mm 主な用途仮固定用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60862786
2021-06-30
用途:
アルミシートをジョイントするため
その他業種

臭いが少ないのが助かります。粘着力が低めかもしれませんが強度がそこまで必要でない利用の場合、安全に使えるテープと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする