※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの コンテナー
ラバーメイドの タル・おけ
ストックタンク ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60862987
品番
42428807
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,960
販売価格(税別)
¥
33,600
バスケットに入れる
大容量の樹脂製桶です。
UVカット仕様なので屋外でも優れた耐久性を発揮します。
材質
ポリエチレン
容量(L)
378.5
色
ブラック
トラスコ品番
819-4714
質量(kg)
15.7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
787×1346×635
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600