ラバーメイド
ラバーメイドの コンテナー
ラバーメイドの タル・おけ
ストックタンク ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
265
注文コード
60863005
品番
424407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,300
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
大容量の樹脂製桶です。
UVカット仕様なので屋外でも優れた耐久性を発揮します。
材質
ポリエチレン
容量(L)
265
色
ブラック
トラスコ品番
819-4716
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
813×1029×610
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600