※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの コンテナー
ラバーメイドの タル・おけ
ストックタンク ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60863014
品番
424507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,292
販売価格(税別)
¥
55,720
バスケットに入れる
大容量の樹脂製桶です。
UVカット仕様なので屋外でも優れた耐久性を発揮します。
材質
ポリエチレン
容量(L)
567.8
色
ブラック
トラスコ品番
819-4717
質量(kg)
24
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
991×1473×635
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700