※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの コンテナー
ラバーメイドの タル・おけ
ストックタンク ブラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1135.5
注文コード
60863023
品番
424707
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,020
販売価格(税別)
¥
88,200
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
大容量の樹脂製桶です。
UVカット仕様なので屋外でも優れた耐久性を発揮します。
材質
ポリエチレン
容量(L)
1135.5
色
ブラック
トラスコ品番
819-4718
質量(kg)
37.7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1753×1605×635
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900