犬印本舗
犬印本舗の 事務用品
犬印本舗の その他医療事務用品
骨盤ケアショーツ モカ SH2410SKシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60863166
品番
SH2410SK
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
モカ
サイズ
M
質量(g)
120
ヒップ(cm)
87〜95
生産国
中国製
寸法(縦×横×高さ)(mm)
180×120×20
アズワン品番
63-5634-27
素材
身生地/ナイロン85%・ポリウレタン15%、テープ部/ナイロン90%・ポリウレタン10%