※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5421 100X15 K 滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム) 60863994 5421 100X15 K 滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム) 60863994

滑り助長テープ 5421

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60863994 品番5421 100X15 K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。
くり返しの衝撃に特に強い材料です。
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。

基材超高分子量ポリエチレン 粘着剤ゴム系 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.18 特性自己潤滑性、耐衝撃性 粘着力2.63N/10mm 主な用途滑り助長 使用温度範囲(℃)-34〜107 用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド 仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要 トラスコ品番795-2660 質量(g)720 引張強度51N/10mm 再剥離
注意
※実際の製品の色みについては若干ばらつきがあることがございます。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする