ラバーメイド マックスシステム ホテルパン対応 オフホワイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60864222 品番332401
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥162,800 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フードパンやGN規格サイズの容器に対応したラックです。
コストがかかるメタルラックに代わるシステマチックな収納保管・輸送システムです。
ラウンドフォルムを採用し、汚れがつきにくく、メンテナンスが容易です。
サイドパネル通気孔は冷気の通りがよく、水蒸気が溜まらないため、熱がこもりません。
トレイ・パンを機能的に収納できます。
メタルラックに代わる、省コストなラックシステムです。

段数18 キャスター径(Φmm)127 材質(キャスター)ゴム ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)678×730×1724 質量(kg)37.2 材質PP 用途食材保管、食材搬送 トラスコ品番819-4701
注意
※運賃が別途かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする