明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
3点機能付透明フィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60864344
品番
MGK-9110
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途
テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に
トラスコ品番
819-6047
厚さ(mm)
1
質量(kg)
12.5
色
透明
混率(%)
塩化ビニル樹脂100
寸法(幅Wmm×長さLm)
910×10
耐熱温度(℃)
60
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。