※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニ・チャーム
ディーナ Gディーナクッキングペーパーロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
シートサイズ(mm)
410×240
410×240
275×240
質量(g)
712
712
474.5
741.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
60865026
品番
45020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
天然パルプ不織布にエンボス加工を施し、ぬれても乾いても高い強度を実現したクッキングペーパーです。
用途
調理時の油や水分の拭き取り、吸収やろ過
シートサイズ(mm)
410×240
色
ホワイト
質量(g)
712
材質
パルプ
トラスコ品番
760-4190