曜日別特売
CP2-ASBE-LL 上肢用ストッキング クラスII RALクラス 23~32mmHg CP2-ASBEシリーズ 東レ・メディカル 60866815

CP2-ASBE-LL 上肢用ストッキング クラスII RALクラス 23~32mmHg CP2-ASBEシリーズ 東レ・メディカル 60866815
CP2-ASBE-LL 上肢用ストッキング クラスII RALクラス 23~32mmHg CP2-ASBEシリーズ 東レ・メディカル 60866815
CP2-ASBE-LL 上肢用ストッキング クラスII RALクラス 23~32mmHg CP2-ASBEシリーズ 東レ・メディカル 60866815
CP2-ASBE-LL 上肢用ストッキング クラスII RALクラス 23~32mmHg CP2-ASBEシリーズ 東レ・メディカル 60866815

上肢用ストッキング クラスII RALクラス 23~32mmHg CP2-ASBEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード60866815品番CP2-ASBE-LL
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。キュープ?は東レ株式会社の商標です。主にリンパ浮腫の患者様が圧迫療法を受ける際に医師の診断・指導のもと装着する弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。

サイズ
LL
アズワン品番
68-5078-50
手首周り(cm)
19.0~20.5
適合腕周(cm)
31.0~35.0(前腕中央部)
上腕周り(cm)
中央部:40.0~45.0
色
ベージュ
タイプ
アームスリーブ
長さ(cm)
手首から上腕付根:38.0~41.0(全サイズ共通)
クラス
クラスII(RALクラス)23~32mmHg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする