テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ホイールコンベヤ
黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60867074
品番
KR-A6BG-P100X1500L
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。
機長(mm)
1500
ホイール直径(Φmm)
48
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)
100
用途
傷の付きやすい品物の搬送に
トラスコ品番
462-4564
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
10/ホイール1個
ホイール幅(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950