テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ホイールコンベヤ
削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60867223
品番
KR-A4-P150X1500L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
重量用に適しています。
Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
機長(mm)
1500
ホイール直径(Φmm)
36
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
150
用途
重量物の搬送に
トラスコ品番
462-4475
質量(kg)
3.4
耐荷重(kg)
40/ホイール1個
ホイール幅(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950