ワコー
ワコーの 各種パレット
ワコーの パレットカバー・アクセサリ
ネスキャッチクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60867476
品番
WNC-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,067
販売価格(税別)
¥
2,788
バスケットに入れる
ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。
鉄製で連結効果は強力です。
用途
倉庫・工場
仕様
スペーサー3枚付
トラスコ品番
818-8806
材質
スチール
幅(mm)
70
全長(mm)
160
高さ(mm)
46
質量(g)
750
間口W×奥行D×高さH(mm)
160×70×46