WPU-1450 パワーム ワコー 60867546 WPU-1450 パワーム ワコー 60867546 WPU-1450 パワーム ワコー 60867546

パワーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60867546 品番 WPU-1450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

逆ネスティングラック用です。
前足の開きを防止します。
荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。
耐震アイテムとして開発しました。
工具の必要なく、簡単に装着できます。
ラックと一緒に収納できます。
上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。

仕様パレット1400mm用、下ピン2段目使用可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1664×50×36 用途倉庫、工場 トラスコ品番818-8805 材質スチール 幅(mm)50 全長(mm)1664 質量(kg)4.5 高さ(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする