精検ダブルバルーンカテーテル 80cm 3ルーメン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60867601 品番 12200140
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,098
販売価格(税別)
30,998

●使用目的:死体内局所的腎灌流冷却に使用●開腹することなく挿入・固定でき、腎動脈へ効率よく灌流液を流すことが可能

仕様14Fr 15mL その他材料費請求不可 サイズ14Fr 容量(mL)バルーン:15 有効長(mm)800 アズワン品番67-7075-79 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000006 間隔(mm)バルーン間隔:150 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする