※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパークプラグ関連工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラグレンチソケット
9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60867862
品番
3305PZ-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
16
全長(mm)
70
トラスコ品番
786-3373
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
55