ニトムズ
ニトムズの マスキングテープ
STALOGY 和紙テープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60868115
品番
S1209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ほどよく透ける、貼ってはがせる和紙素材のテープです。
薄くて丈夫な、きれいにはがせる和紙素材のテープです。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
8
主な用途
仮止め用
色
サクラピンク
用途
仮止めの用途のほか、色数が豊富なので、分類や識別の用途にも最適付属のカッター刃を使えば作業効率がアップ
トラスコ品番
828-1164
材質
基材:和紙、粘着材:アクリル系、ボール芯:紙、カッター刃:鉄
質量(g)
14
テープ厚さ(mm)
0.09