S1201 STALOGY 和紙テープ ニトムズ 60868142 S1201 STALOGY 和紙テープ ニトムズ 60868142 S1201 STALOGY 和紙テープ ニトムズ 60868142

STALOGY 和紙テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60868142 品番S1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ほどよく透ける、貼ってはがせる和紙素材のテープです。
薄くて丈夫な、きれいにはがせる和紙素材のテープです。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)8 主な用途仮止め用 ジューシーオレンジ 用途仮止めの用途のほか、色数が豊富なので、分類や識別の用途にも最適付属のカッター刃を使えば作業効率がアップ トラスコ品番828-1156 材質基材:和紙、粘着材:アクリル系、ボール芯:紙、カッター刃:鉄 質量(g)14 テープ厚さ(mm)0.09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60868106
2020-09-24
用途:
ラッピング
卸売・小売業

紙が薄く綺麗に貼れててとても使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする