日平機器
日平機器の エンジン関連
日平機器の オイルフィルター関連工具
日平機器の カップ型オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60868325
品番
LB-403
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
80〜110
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
22
トラスコ品番
783-9286
質量(g)
800
適合範囲(mm)
80〜110