- ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウ 60868326 - ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウ 60868326

ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60868326 品番 -
販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3 ねじの呼びM16×2 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) 質量(g)225 タイプおねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向左ねじ 給油タイプ給油式 基本動定格荷重Cr(KN)21 基本静定格荷重Cor(KN)25 寸法B(mm)21 寸法C1(mm)15 寸法G(mm)M16 寸法d(mm)16 寸法dk(mm)28.58 寸法d2(mm)43 寸法h(mm)66 寸法l1(mm)40 寸法l2(mm)89
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのリアブレーキキャリパーのトルクロッドをワンオフで作るときによく使うパーツで、給油式や無給油式、ダストシール付き、高価なものなどいろいろ試しましたが、結局シンプルなもので十分で、ならばコスパのいいこれがいいですね。一応給油式ですが、この使用法では給油することもなく、十分長持ちしますし、傷んだらお気軽に交換できるお値段。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする