日平機器
日平機器の エンジン関連
日平機器の オイルフィルター関連工具
日平機器の カップ型オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60868334
品番
LB-402
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
56〜80
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
21
トラスコ品番
783-9278
質量(g)
400
適合範囲(mm)
56〜80