日平機器
日平機器の エンジン関連
日平機器の オイルフィルター関連工具
日平機器の カップ型オイルフィルターレンチ
カップ式オイルフィルターレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60868343
品番
LB-405
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
783-9308
セット内容
カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)
材質
ダイキャスト
質量(kg)
4