用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
寸法d2(mm)21面取寸法r1(mm)0.3寸法dk(mm)12.7ねじの呼びM6×1材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)質量(g)26タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式基本動定格荷重Cr(KN)4.3基本静定格荷重Cor(KN)5.3寸法B(mm)9寸法C1(mm)6.75寸法G(mm)M6寸法d(mm)6寸法h1(mm)30寸法l5(mm)6寸法l4(mm)42