BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の オイル機器
BAHCO(バーコ)の 排油処理
オイルドレインパン 16リットル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60868377
品番
BOD1016
参考基準価格(税別)
¥10,040
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
オイル交換用です。
16リットルまで対応しています。
持ち運びしやすいハンドル付です。
全長(mm)
570
質量(kg)
1.24
容量(L)
16
全幅(mm)
150
全高(mm)
445
用途
自動車整備に。
トラスコ品番
498-1251
材質
ポリエチレン(PE)
危険物の類別
非危険物