- ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウ 60868396 - ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウ 60868396

ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60868396 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
寸法d2(mm)43 面取寸法r1(mm)0.3 寸法dk(mm)28.58 ねじの呼びM16×2 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) 質量(g)225 タイプめねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向右ねじ 給油タイプ給油式 基本動定格荷重Cr(KN)21 基本静定格荷重Cor(KN)25 寸法B(mm)21 寸法C1(mm)15 寸法G(mm)M16 寸法d(mm)16 寸法h1(mm)64 寸法l5(mm)10 寸法l4(mm)87
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60868353
2024-09-10
用途:
機械のメンテに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

右ネジ左ネジで20個程買いました。
一つだけネジ山不良ありました。
使えなくはなかったので良いのですが。
一般的には使えないレベルでした。

2人が参考にしています
対象商品:
60868344
2023-08-05
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シフトロッドの作り直しに使用しました。
動きはスムーズです。

対象商品:
60868344
2023-02-01
用途:
バイクのシフトリンケージ

旧車のシフトリンケージをピロボール化するために購入しました。値段相応のスムーズさは担保されてると思います。交換が容易であれば高い部品より安価な部品の方が気軽に交換できるのでよろしいのではないかと思います。

対象商品:
60868344
2023-07-14
用途:
バイクのチェンジペダルリンクに使用
製造業

ガタツキも無く、特に問題無く使えています。
コスパに優れた商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする