※図面
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
右ネジ左ネジで20個程買いました。一つだけネジ山不良ありました。使えなくはなかったので良いのですが。一般的には使えないレベルでした。
シフトロッドの作り直しに使用しました。動きはスムーズです。
旧車のシフトリンケージをピロボール化するために購入しました。値段相応のスムーズさは担保されてると思います。交換が容易であれば高い部品より安価な部品の方が気軽に交換できるのでよろしいのではないかと思います。
ガタツキも無く、特に問題無く使えています。コスパに優れた商品です。