- ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウ 60868448 - ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウ 60868448

ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60868448 品番 -
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
寸法d2(mm)25 面取寸法r1(mm)0.3 寸法dk(mm)15.88 ねじの呼びM8×1.25 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) 質量(g)44 タイプめねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向左ねじ 給油タイプ給油式 基本動定格荷重Cr(KN)6.8 基本静定格荷重Cor(KN)8.5 寸法B(mm)12 寸法C1(mm)9 寸法G(mm)M8 寸法d(mm)8 寸法h1(mm)36 寸法l5(mm)7 寸法l4(mm)50
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
ロッドエンド

左右ネジ両方購入して製作品に使用。
かなり安いが、見た目メッキもしっかりしており
メーカー品と遜色なし。
可動部も問題なし。

安く仕上げたい時には最適。

対象商品:
60868439
2023-08-05
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シフトロッドの作り直しに使用しました。
動きはスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする