- ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウ 60868649 - ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウ 60868649

ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60868649 品番 -
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) 質量(g)44 タイプめねじ 寸法d(mm)8 寸法B(mm)12 寸法h1(mm)36 寸法d2(mm)25 寸法G(mm)M8 寸法C1(mm)9 寸法l4(mm)50 寸法l5(mm)7 面取寸法r1(mm)0.3 寸法dk(mm)15.88 ねじの呼びM8 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向右ねじ 給油タイプ無給油式 基本動定格荷重Cr(KN)7.1 基本静定格荷重Cor(KN)11.4
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60868633
2024-06-25
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

摺動性を強く求めない部分に使用しています。十分です。

対象商品:
60868658
2023-10-30
用途:
エアーシリンダーへの取り付け
益田技研有限会社 様

ピッチ表記が欲しかったです エアーシンダー先端は細目を使っていて 合いませんでした 
引っ張り方向に大きな力が掛からない使い方だったので タップでネジを切り直して使いました

4人が参考にしています
対象商品:
60868667
2023-06-02
用途:
自動車に
自動車・二輪車・自転車関連業

ピロボールは緩いので自動車のアーム等の荷重がかかる場所には適していないと思います。
荷重のかからない場所への利用がおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
60868658
2023-04-10
用途:
スタビライザーリンクの製作

スタビライザーリンクの製作に利用。おねじタイプとセットで購入。安価ですが、問題なし。あとは、耐久性がどれぐらいあるか。

対象商品:
60868633
2022-12-08
用途:
バイクの自作バックステップのリンクに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

必要なリンク長がロッドエンドめねじ品とおねじ品を繋いで丁度いい長さになるので、同メーカー品ならネジピッチは同じと判断して購入した。価格は安いが現時点作動状態に問題なし。もし摩耗等が発生しても安いので交換すればいいと考えている。

対象商品:
60868676
2022-03-30
用途:
リンク機構の造作
自動車・二輪車・自転車関連業

商品については問題ありませんが、表記について、仕様にネジ径(M14)は記載されているがネジピッチ(2.0)についての記載がない。
M14のピッチは2.0が並目だが、細目の1.5の可能性もある。
しっかりと、商品仕様(ピッチもしくは、並目か細目か)を記載して頂かないと、安心して購入することが出来ません。
今後の改善を要求致します。

17人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする