- ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウ 60868694 - ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウ 60868694

ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 注文コード60868694 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はねじの呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3 寸法dk(mm)12.7 ねじの呼びM6 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) 質量(g)26 タイプめねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向左ねじ 給油タイプ無給油式 基本動定格荷重Cr(KN)4.25 基本静定格荷重Cor(KN)6.8 寸法B(mm)9 寸法C1(mm)6.75 寸法G(mm)M6 寸法d(mm)6 寸法d2(mm)21 寸法h1(mm)30 寸法l5(mm)6 寸法l4(mm)42
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60868694 - 46522788 CHSL 6 ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 1個 639 税込703 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする