- ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウ 60868728

 

- ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウ 60868728
- ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウ 60868728
モノタロウ

ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法d(mm)12
ねじの呼びM12×1.75
内容量1個注文コード60868728品番-
販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3寸法dk(mm)22.23ねじの呼びM12×1.75材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)質量(g)108タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式基本動定格荷重Cr(KN)13.2基本静定格荷重Cor(KN)17寸法B(mm)16寸法C1(mm)12寸法G(mm)M12寸法d(mm)12寸法d2(mm)33寸法h1(mm)50寸法l5(mm)7寸法l4(mm)68
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする