ノーブランド
ノーブランドの 口腔ケア
ノーブランドの 口腔スポンジ・歯ブラシ
大きめヘッド歯ブラシ 12本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12袋)
材質
ブラシ/飽和ポリエステル、柄/PP(ポリプロピレン)
注文コード
60868940
品番
15205 Ci800S
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●握りやすさと磨きやすさを追求。●握力の弱い方でも握りやすく、介助者が歯磨きの補助時にコントロールしやすい形状です。
仕様
超先細・フラット毛/やわらかめ 1箱 12袋入
材質
ブラシ/飽和ポリエステル、柄/PP(ポリプロピレン)
色
ピュアブラック・メタリックワイン・メタリックグリーン・メタリックブルー
サイズ
全長/186mm、ヘッド部/20×13mm
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
8-2834-04
毛のかたさ
やわらかめ