※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの 重量フック
グラブフック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869034
品番
HAG 1-1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
使用荷重(t)
26
用途
チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
トラスコ品番
784-6525
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
18.16
寸法L(mm)
16.0
寸法D(mm)
46.0
寸法E(mm)
9.1
寸法P(mm)
17.8
寸法M(mm)
59.9
寸法G(mm)
87.4
破断荷重(kN)
1400
適合チェーン線径(Φmm)
31.7