※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの 重量フック
グラブフック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60869043
品番
HAG 3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
10
用途
チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
トラスコ品番
784-6541
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
4
寸法L(mm)
26.2
寸法D(mm)
84.8
寸法E(mm)
15.0
寸法P(mm)
33.0
寸法M(mm)
100.1
寸法G(mm)
148.8
破断荷重(kN)
499
適合チェーン線径(Φmm)
19.0