寸法D(mm)86
寸法H(mm)81
寸法K(mm)150
屈曲半径R(mm)28
ピッチ(mm)30.5
リンク数14
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40〜+80
質量(kg/m)0.31
高さ外寸(mm)25
高さ内寸(mm)19
幅外寸(mm)27
幅内寸(mm)15
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.65
最大ケーブル・ホース外径(mm)13