画像準備中

辻仲部分スリット肛門鏡 AT-TYシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60870096 品番AT-TY011
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,198
販売価格(税別)
41,998
仕様Lサイズ 全長100mm 有効長(mm)80 アズワン品番67-9355-39 スリット幅(mm)14〜18mm 手元寸法(mm)外径:48 先端外径(Φmm)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする