※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z14.1.125.0-5 EZチェーン Z14型(内のり巾15) Igus(イグス) 60870467 Z14.1.125.0-5 EZチェーン Z14型(内のり巾15) Igus(イグス) 60870467 Z14.1.125.0-5 EZチェーン Z14型(内のり巾15) Igus(イグス) 60870467

EZチェーン Z14型(内のり巾15)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60870467 品番 Z14.1.125.0-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
寸法D(mm)183 寸法H(mm)275 寸法K(mm)455 屈曲半径R(mm)125 ピッチ(mm)30.5 リンク数5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.31 高さ外寸(mm)25 高さ内寸(mm)19 幅外寸(mm)27 幅内寸(mm)15 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65 最大ケーブル・ホース外径(mm)13
注意
画像内のブラケットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする