グロメット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60870496 品番 TM-346-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31
販売価格(税別)
28

機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。

寸法A(mm)Φ18 寸法B(mm)Φ12.5 寸法C(mm)Φ9.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)2 寸法R(mm)1.75 用途測定機・通信機・電気製品等 材質/処理EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
電子基板組み立て後の100ボルト導入

電子基板組み立て後の100ボルト導入のために購入しました。引き込みは穴ではなく、もう少し長い導入部があるといいです。ゴムは劣化するので、どの程度もつのか不安はあります。

対象商品:
60870487
2024-01-24
用途:
鉄板穴の相手への保護
長岡溶接所 様

鉄板にハマる部分が浅い(少ない)タイプなので嵌めやすいですが、板厚にピッタリな物でないとはずれやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする