TM-TK-2017-F 抗菌ゴム足 栃木屋 60870819

抗菌ゴム足

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60870819品番TM-TK-2017-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

抗菌仕様のゴム足です。
JIS Z 2801 抗菌活性値 2.0 以上です。
本品は食品衛生法適合材料を使用しております。

用途
医療機器、厨房食品関係、食品製造装置、食品包装機器等
材質/処理ゴム足:シリコンゴム/黒色、座金:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60870819
2022-06-08
用途: 熱のかかる場所へ設置する場合の足として
製造業

100℃程度に熱くなる場所に設置する必要があり、耐熱性のあるものとしてこちらを使用しました。
メーカーに材質がシリコンである事を確認し、保証値ではないが材質としては150℃まで耐えられるという事でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする