曜日別特売
RPGT10T3M0ER-GM ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT 京セラ 60871195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番654-7508
内容量1セット(10個)注文コード60871195品番RPGT10T3M0ER-GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。
Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。

用途
ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
トラスコ品番654-7508厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)3.5勝手右勝手寸法RE(mm)5寸法IC(mm)10逃げ角(°)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする