曜日別特売
RPGT10T3M0ER-GM PR1510 ミーリング用チップ PR1510 COAT 京セラ 60871326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1510 COAT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード60871326品番RPGT10T3M0ER-GM PR1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

PR1510:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。
ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工で、優れた耐欠損性、耐摩耗性を実現しています。

用途
ミーリング加工用、PR1510:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄のミーリング加工用
質量(g)5表面処理PVDコーティング適合ホルダMRX-10型構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色仕様GMブレーカ、汎用、G級トラスコ品番654-7214
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする