曜日別特売
SOMT100420ER-LD PR1525 ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラ 60871502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1525 COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番654-6790
内容量1セット(10個)注文コード60871502品番SOMT100420ER-LD PR1525
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。
鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。

用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング適合ホルダMFH-10型構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色仕様LDブレーカ、高切込み、M級質量(g)2.24トラスコ品番654-6790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする