※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1535 COAT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 60871563 品番 RPGT10T3M0ER-SM PR1535
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。
Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。

表面処理PVDコーティング 適合ホルダMRX-10型 構成MEGACOAT NANO 呈色赤緑色、黒青色 仕様SMブレーカ、ステンレス鋼・低抵抗型、G級 質量(g)5 用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用 トラスコ品番654-7397

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする