100552 歩行補助器 10055シリーズ ノーブランド 60872747

100552 歩行補助器 10055シリーズ ノーブランド 60872747
100552 歩行補助器 10055シリーズ ノーブランド 60872747

歩行補助器 10055シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×682×885~1085
内容量1台注文コード60872747品番100552
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥59,980
販売価格(税別)非課税商品
59,980

●コンパクトなワンタッチ折りたたみタイプです。●100552は後輪固定式ですので、歩行バランスを保ちながらの移動が可能です。

仕様アルコーCL型B 前輪自在・後輪固定材質本体/スチール、マット/ウレタン合皮レザー巻質量(kg)13.3高さ(mm)885~1085(40間隔・6段階調節・ノブネジ式)キャスターΦ150mm発泡ウレタン製耐荷重80kg内寸法(mm)手すり:345×265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×682×885~1085アズワン品番8-2614-02折りたたみ寸法(mm)260×682×1050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする