イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの ねじ切り用
X ねじ切りホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
621-6102
注文コード
60872945
品番
SER
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
10コーナー使いねじ切りホルダーです。
材質
スチール
セット内容
レンチ、スクリュー
高さ(mm)
20
幅(mm)
20
用途
ねじ切り加工
トラスコ品番
621-6102