画像準備中

滅菌サージカルガウン マスク付 1ケース 25枚×2箱入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2箱×25枚) 注文コード 60874759 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

●AAMIレベル3相当のサージカルガウンです。●強度のある長繊維スパンボンド不織布とフィルター性能の高い極細繊維メルトブロー不織布の4層構造(SMMS)の不織布を使用しています。●袖などは超音波溶着製で、糸縫製のような針孔はありません。●首の後ろは面ファスナー仕様で着脱が容易です。

仕様Lサイズ サイズL(マスク付) 着丈(cm)128 アズワン品番69-6002-21 素材PP(SMMS) 身幅(cm)148 袖口仕様ニット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする