HPK-20 ヘアピン杭 萩原工業 60875185 HPK-20 ヘアピン杭 萩原工業 60875185 HPK-20 ヘアピン杭 萩原工業 60875185 HPK-20 ヘアピン杭 萩原工業 60875185

ヘアピン杭

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(200本) 注文コード60875185 品番HPK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用頂けます。
板の大きな穴に杭を通すと杭の上部が出ず、通路などに最適です。

用途防草シートや、マルチ、不織布の押さえに トラスコ品番497-1116 材質杭:スチール、板:ポリエチレン 板ブラック 質量(g)40 長さ(cm)20.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60875185 HPK-20 79908634 SOK-20 防草シート用押さえピン 萩原工業 防草シート用押さえピン 萩原工業 1箱 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60875185
2020-05-30
用途:
野菜畑の畝間に防草シートを敷くための杭
医療・福祉・介護関連業

なかなか曲がらない素材のようです、長持ちもするので数年敷きっぱなしでもしっかりしています、穴も適度なので雑草も出にくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする