HPK-25 ヘアピン杭 萩原工業 60875194 HPK-25 ヘアピン杭 萩原工業 60875194 HPK-25 ヘアピン杭 萩原工業 60875194 HPK-25 ヘアピン杭 萩原工業 60875194

ヘアピン杭

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200本) 注文コード60875194 品番HPK-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用頂けます。
板の大きな穴に杭を通すと杭の上部が出ず、通路などに最適です。

用途防草シートや、マルチ、不織布の押さえに トラスコ品番497-1124 材質杭:スチール、板:ポリエチレン 板ブラック 質量(g)50 長さ(cm)25.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60875185
2020-05-30
用途:
野菜畑の畝間に防草シートを敷くための杭
医療・福祉・介護関連業

なかなか曲がらない素材のようです、長持ちもするので数年敷きっぱなしでもしっかりしています、穴も適度なので雑草も出にくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする