※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 耐熱保護具
難燃スラックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60875474
品番
AZ-PROTECT-27200-L
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
優れた難燃性を持ったメタ系アラミド繊維(デュポン(TM)ノーメックス(R))を使用した防護服です。
色
紺/オレンジ
サイズ
L
用途
難燃防護
仕様
ウエスト脇ゴム入/後ポケット/後ろフラップ付ポケット
トラスコ品番
763-3335
種別
スラックス
材質
ノーメックス(R)93%、ケブラー(R)5%、制電糸2%
区分
繰り返し利用
股下(cm)
80
ポケット
あり
縫い目形式
内縫い
注意
※紫外線により変色をしやすいので保管時は暗所にて保管してください。