日本エンコン
日本エンコンの 防護服・保護服・特殊服
日本エンコンの 耐熱保護具
全アルミ耐熱服 上衣
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60876052
品番
5010-L
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
サイズ
L
用途
炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
トラスコ品番
819-2919
種別
上衣
材質
表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
質量(kg)
1.3
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
耐熱温度(℃)
0〜200
職業別シーン
溶接工
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。